• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 SNHU 1305PN-R-W IC810 Quadratische, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 5607484
Netto: 28,85 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIDO 890 LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5607484
    EAN / GTIN 7291075290325
    Herstellernummer 5607484
    L-Nummer L23910 1236

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 13 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.15 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 5 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 13 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.15 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 890 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb