• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MF FWX D5.00-09-1.50-08 30°-Hochvorschub-Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106032
Netto: 1.140,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106032
    EAN / GTIN 7291075281682
    Herstellernummer 3106032
    L-Nummer L23980 2076

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 9 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3-1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 4.398″
    • Durchmesser (DC/DCX): 5″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 9
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.138″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 3-1/2″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 080612T
    • Gesamtlänge (OAL): 2″
    • Einstellwinkel (KAPR): 30 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb