• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MF FWX D125-09-40-08 30°-Hochvorschub-Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106027
Netto: 1.140,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106027
EAN / GTIN 7291075281514
Herstellernummer 3106027
L-Nummer L23980 271

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Nabendurchmesser (DHUB) 90 mm, Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 109.7 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 125 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 125 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 90 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Gesamtlänge (OAL) 55 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen