• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 E90AX D20-2-C19-09-B 90° Schaftfräser für H490 ANKX 09… doppelseitige Wendeschneidplatten mit 4 Wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105876
Netto: 332,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105876
EAN / GTIN 7291075285369
Herstellernummer 3105876
L-Nummer L23980 2464

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 160 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H490 ANKX 0904
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb