Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12.6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 183 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 100 mm
Merkmal:
- Körperdurchmesser (BD) 18.9 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 12.6 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 12.6 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
- Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Funktionslänge (LF) 183 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 040310T
- Gesamtlänge (OAL) 183 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 4.8 Degrees
- Aufnahmeschaft Round
- Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
- Drehmoment (TQ) 0.9 Nxm
- Nutzlänge (LU) 100 mm