• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWXD1.25-4-4.0W1.00-05 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105548
Netto: 402,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105548
    EAN / GTIN 7291075261257
    Herstellernummer 3105548
    L-Nummer L23980 2767

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.86″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.039″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 6.45″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 4″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 1.078″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.86″
    • Durchmesser (DC/DCX): 0.86″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.039″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Funktionslänge (LF): 5.309″
    • Kopflänge (LH): 4.12″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 05T312T
    • Gesamtlänge (OAL): 6.45″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 4 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 4″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb