• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP D1.50-4-L10-W1.25LN10 Plunger zum seitlichen Tauchfräsen für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105516
Netto: 442,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGPLUNGE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105516
EAN / GTIN 7291075263138
Herstellernummer 3105516
L-Nummer L23980 1511

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.118″ ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 10″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 4
  • Kopflänge (LH): 2″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb