• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP D2.50-05-1.00-R-LN16 Aufsteck-Plunger

Artikel-Nr.: 3104505
Netto: 596,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANGPLUNGE
    Produktart Planfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104505
    EAN / GTIN 7291075217933
    Herstellernummer 3104505
    L-Nummer L23980 3059

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Tauchfräser ,Körperdurchmesser (BD) 2.362″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.118″ ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 2.362″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
    • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 5
    • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb