• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP D052-5-22-R-LN10 Aufsteck-Plunger mit tangential montierten Wendeschneidplatten und vier Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3105464
Preis pro
Netto: 530,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TANGPLUNGE
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3105464
EAN / GTIN 7291075261806
Herstellernummer 3105464
L-Nummer L23980 2613

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Körperdurchmesser (BD) 48 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Schneidendurchmesser (DC) 52 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 5, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 48 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 52 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 5
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb