{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 160 mm | |
Durchlass E | 42 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 65 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 91 mm | |
Zentrier-⌀ B | 125 mm | |
Zentriertiefe C | 4 mm | |
Schlüsselvierkant K | 10 mm | |
Gewicht | 8,8 kg | |
maximale Drehzahl | 4.600 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 310505 160 | |
EAN / GTIN | 4019208526997 | |
Herstellernummer | 185303 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme 160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
|
Außen-⌀ A | 160 | 160 | 160 |
Gewicht | 8,8 | 10 | 10 |
Höhe ohne Backen H1 | 65 | 64,5 | 68 |
Material | Stahl | Guss | Stahl |
maximale Drehzahl | 4.600 | 3.600 | 4.600 |
Zentriertiefe C | 4 | 4 | 4 |
Produktart | Planspiralfutter | Planspiralfutter | Planspiralfutter |