• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D1.25-M16 Kugelkopffräser mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3104296
Netto: 392,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104296
EAN / GTIN 7291075215724
Herstellernummer 3104296
L-Nummer L23980 1952

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.142″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.024″ ,Gesamtlänge (OAL) 3.071″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.142″
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Eckenradius (RE): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.024″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.937″
  • Ausführung Frontteil: A
  • Funktionslänge (LF): 2.087″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D1.25-QT
  • Gesamtlänge (OAL): 3.071″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb