Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.2 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 12.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 36.8 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.2 mm
- Schnittstellen Merkmale T10
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
- Eckenradius (RE) 8 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
- Schneidenlänge max. (APMX) 12.7 mm
- Antriebsgröße (DRVS) 13 mm
- Funktionslänge (LF) 25 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BCR D160-QT
- Gesamtlänge (OAL) 36.8 mm