• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EW D32-100-C32-06-C Hochvorschub-Schaftfräser für FF WOMT -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104007
Netto: 366,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FEEDMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104007
EAN / GTIN 7291075162127
Herstellernummer 3104007
L-Nummer L23980 2301

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 18 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 230 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 18 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Kopflänge (LH) 103 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FF WOMT0602
  • Gesamtlänge (OAL) 230 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 13 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 2 Nxm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb