Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 1.32 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Eckenradius (RE): 0.31″
- Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
- Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
- Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
- Ausführung Frontteil: B
- Funktionslänge (LF): 6″
- Kopflänge (LH): 3.03″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D.62-QT
- Gesamtlänge (OAL): 6″
- Aufnahmeschaft: Round