• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF FW D3.00-1.25-09-C FEEDMILL Hochvorschubfräser mit FF WOMT Einsätzen. Kann mit sehr hohem Vorschub bis zu 3.5 mm/Zahn mit kleiner Schnittti

Artikel-Nr.: 3103423
Netto: 713,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FEEDMILL
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103423
EAN / GTIN 7291075162363
Herstellernummer 3103423
L-Nummer L23980 2391

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.953″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2.18″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.079″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.953″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FF WOMT09T3
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 13 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb