Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 178 mm, Aufnahmeschaft HSK 63A, Aufnahmeschaft HSK 63A, Nutzlänge (LU) 115 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
- Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
- Funktionslänge (LF) 146 mm
- Kopflänge (LH) 120 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
- Gesamtlänge (OAL) 178 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 9 Degrees
- Aufnahmeschaft HSK 63A
- Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
- Nutzlänge (LU) 115 mm