• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 FAL-D063-27-16 Planfräser für HM90 APCR 1605 Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 3102775
Preis pro
Netto: 588,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102775
EAN / GTIN 7291075157734
Herstellernummer 3102775
L-Nummer L23980 84

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Nabendurchmesser (DHUB) 58 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 15.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 58 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 APCR 160520R-P
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb