• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 EAL25-L75-HSK63A-15 Lange Schaftfräser mit integrierter HSK-Schnittstelle für die Bearbeitung von Aluminium mit HM90 AXCR 1505 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103166
Netto: 955,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103166
EAN / GTIN 7291075180978
Herstellernummer 3103166
L-Nummer L23980 1885

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 133 mm, Aufnahmeschaft HSK 63A, Aufnahmeschaft HSK 63A, Nutzlänge (LU) 70 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Funktionslänge (LF) 101 mm
  • Kopflänge (LH) 75 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Gesamtlänge (OAL) 133 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 21 Degrees
  • Aufnahmeschaft HSK 63A
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 70 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb