Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.61″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 1 ,Gesamtlänge (OAL) 8″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Eckenradius (RE): 0.177″
- Schneidendurchmesser (DC): 1″
- Durchmesser (DC/DCX): 1″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.61″
- Anzahl Schneiden (NOF): 1
- Kopflänge (LH): 2.64″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 APCR 160502R-P
- Gesamtlänge (OAL): 8″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 25.9 Degrees
- Aufnahmeschaft: Round
- Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees