• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90LN D160-10-50.80-L-N15 90°-Planfräser mit LN 1506 Tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103101
Netto: 1.420,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103101
EAN / GTIN 7291075231168
Herstellernummer 3103101
L-Nummer L23980 831

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50.8 mm, Durchmesser (DC/DCX) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 120 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50.8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 160 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 120 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb