• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNAT 1506PN-W IC4100 Tangential geklemmte Wiper- Wendeschneidplatte

Artikel-Nr.: 5605389
Netto: 25,85 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5605389
    EAN / GTIN 7291075224436
    Herstellernummer 5605389
    L-Nummer L23970 30

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.18 mm, Schneideinsatzdicke (S) 13.85 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 5.97 mm

    Merkmal:

    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.18 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 13.85 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 5.97 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb