• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45ST D1.25-W.75 45° Planfräser für Wendeschneidplatten SEK/MT-12

Artikel-Nr.: 3100388
Netto: 346,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3100388
    EAN / GTIN 7291075090000
    Herstellernummer 3100388
    L-Nummer L23980 2137

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.26″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.76″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.26″
    • Funktionslänge (LF): 2.984″
    • Kopflänge (LH): 1.41″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SEMT 43AFTN-76
    • Gesamtlänge (OAL): 4″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb