• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SEMT 12T3AFTN-76 IC328 Wendeschneidplatten mit Rippen auf der Spanfläche für die Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 5667623
Netto: 12,10 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISCARMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5667623
    EAN / GTIN 7291075106244
    Herstellernummer 5667623
    L-Nummer L24170 2

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.7 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right / Left
    • Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.15 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.7 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.12 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb