Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P 12 mm

Artikel-Nr.: 309668 12
Netto: 17,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (1 mm steigend) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Centro P
Spann-⌀ 12 mm
für Typ DI32
Außen-⌀ D 26,2 mm
Höhe L 2 mm
Produktart Spannzangenfutter-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309668 12
EAN / GTIN 2050001705297
Herstellernummer 24603011200

Beschreibung

Ausführung:

Mini = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.
MiniSchlank = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.
Konisch = alle Größen mit „C“.
Standard
= alle anderen Größen.
Vulkanisierte Hochdruck-Dichtscheiben bis 80 bar.
0,5 mm Spann-⌀-Überbrückung (+ 0,4 / − 0,1).

Passend für:

ER-Spannmuttern CP Nr. 309665 Gr. 32DI.

Hinweis:

System FAHRION ER-Spannmuttern Typ CP und Dichtscheiben Typ HP passen nicht auf andere Systeme!
FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.
  • Dichtscheiben 0,5 mm steigend auf Anfrage.
  • Dichtscheiben DI40 auf Anfrage.

Nicht kompatibel mit anderen Dichtscheibensystemen!

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Centro P" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb