ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben, ET 16, Nenn-Spann-⌀ d: 2,8mm

Artikel-Nr.: 309445 2,8
Netto: 82,20 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 2,8 mm
Aufnahme ET 16
Norm Werksnorm
Außen-⌀ D 17 mm
Gesamtlänge L 29 mm
Axialkompensation 0,1 mm
Radialkompensation R Gewindebearbeitung 0,3 mm
Radialkompensation R Reiben 0,05 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309445 2,8
EAN / GTIN 4045197782823
Herstellernummer 309445 2,8

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und geschliffen.

Vorteil:

Durch die Radialkompensation werden leichte Zentrumsfehler ausgeglichen (für geforderte Konzentrizität und Gewinde- bzw. Passungsqualität). Axialkompensation von 0,1 mm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden bzw. Reiben auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb