ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben 3,5 mm

Artikel-Nr.: 309445 3,5
Netto: 81,20 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 3,5 mm
Aufnahme ET 16
Norm Werksnorm
Außen-⌀ D 17 mm
Gesamtlänge L 29 mm
Axialkompensation 0,1 mm
Radialkompensation R Gewindebearbeitung 0,3 mm
Radialkompensation R Reiben 0,05 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309445 3,5
EAN / GTIN 4045197782847

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und geschliffen.

Vorteil:

Durch die Radialkompensation werden leichte Zentrumsfehler ausgeglichen (für geforderte Konzentrizität und Gewinde- bzw. Passungsqualität). Axialkompensation von 0,1 mm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden bzw. Reiben auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.
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
    Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb