{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 9 mm | |
Aufnahme | ET 25 | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | 4285 E | |
Außen-⌀ D | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Axialauszug | 8 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309430 9 | |
EAN / GTIN | 2050001704054 | |
Herstellernummer | 13365010900 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 25, Nenn-Spann-⌀ d: 9mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | ET 25 | ET 32 | ET 25 |
Außen-⌀ D | 26 mm | 33 mm | 26 mm |
Gesamtlänge L | 34 mm | 42,5 mm | 35 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |