{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 8 mm | |
Aufnahme | ET 25 | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | 4285 E | |
Außen-⌀ D | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Axialauszug | 8 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309430 8 | |
EAN / GTIN | 2050001704047 | |
Herstellernummer | 13365010800 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation 8 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | ET 25 | ET 32 | ET 25 |
Außen-⌀ D | 26 | 33 | 26 |
Gesamtlänge L | 34 | 42,5 | 35 |
Nenn-Spann-⌀ d | 8 | 8 | 8 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Typ | 4285 E | ||
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |