{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 4 mm | |
Aufnahme | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 472 E | |
Außen-⌀ D | 41 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer |
309040 4
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197151667
Kopieren |
|
Herstellernummer |
309040 4
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |