{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 19 mm | |
Aufnahme | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 472 E | |
Außen-⌀ D | 41 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309040 19 | |
EAN / GTIN | 4045197151810 | |
Herstellernummer | 309040 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
|
|
Außen-⌀ D | 41 mm | 33 mm |
Gesamtlänge L | 46 mm | 40 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 19 mm | 19 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 472 E | 470 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |