{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 2,5 mm | |
Aufnahme | ER 8 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 4004 E | |
Außen-⌀ D | 8,5 mm | |
Gesamtlänge L | 13,6 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308878 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001766991 | |
Herstellernummer | 13710010250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange, ER 8, Nenn-Spann-⌀ d: 2,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | ER 8 | ER11 |
Außen-⌀ D | 8,5 mm | 11,3 mm |
Gesamtlänge L | 13,6 mm | 18 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4004 E | 4031 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |