ER-Spannzange, ER 8, Nenn-Spann-⌀ d: 1mm

Artikel-Nr.: 308878 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 31,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 1 mm
Aufnahme ER 8
Norm ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Typ 4004 E
Außen-⌀ D 8,5 mm
Gesamtlänge L 13,6 mm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308878 1
Kopieren
EAN / GTIN 2050001767578
Kopieren
Herstellernummer 13710010100
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).