{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Centro P | |
Typ CP für ER | 16M | |
Aufnahme | HSK-E 50 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter | ≤ 6 µm | |
Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 1 mm - 10 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 22 mm | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 308444 16M | |
Herstellernummer | 43345001000 |