Flächenspannfutter, HSK-A 100 kurz, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 304397 6
Netto: 126,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 20000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Aufnahme HSK-A 100 kurz
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 20000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 25 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 6
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 304397 6
EAN / GTIN 4045197709189
Herstellernummer 304397 6

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Flächenspannfutter, HSK-A 100 kurz, Spann-⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Flächenspannfutter, HSK-A 100 kurz, Spann-⌀ D1: 6mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
149,94 €
Netto 126,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
175,52 €
Netto 147,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
209,44 €
Netto 176,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
155,89 €
Netto 131,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
167,20 €
Netto 140,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
229,67 €
Netto 193,00 €
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Auskraglänge A-Maß 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Form A A A A A A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spann-⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC
Produktart Flächenspannfutter Flächenspannfutter Flächenspannfutter Flächenspannfutter Flächenspannfutter Flächenspannfutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb