Whistle-Notch-Aufnahme, HSK-A 63, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 304870 6
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 131,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 12000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Aufnahme HSK-A 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 12000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 25 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 6
Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 304870 6
Kopieren
EAN / GTIN 4045197504807
Kopieren
Herstellernummer 304870 6
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Anschlagschraube.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Merkmal:
Das Werkzeug wird seitlich mit der Spannschraube festgeklemmt und von hinten mit der Anschlagschraube abgestützt. Dadurch spielfreie Spannung und vibrationsarmer Lauf.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und geneigter Spannfläche (2°) nach DIN 1835 E und DIN 6535 HE.
Werkzeug kann axial verstellt werden. Besonders zum Spannen von Vollhartmetall- Bohrern. Der Längenverlust durch stirnseitigen Nachschliff der Bohrer kann mittels axialer Längenverstellung in der Werkzeugaufnahme korrigiert werden.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.