• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüst-Traverse mit nivello®-Leiterschuh Breite 1,2 m mit Holmhöhe 85 mm

Artikel-Nr.: 30368
Netto: 102,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Einsatzbereich Leitern
    Produktart Holm / Traverse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 30368
    EAN / GTIN 4031405303683
    Herstellernummer 030368

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Inkl. Befestigungsmaterial

    Merkmal:

    • Breite: 134 mm
    • Höhe: 147 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 85 mm
    • Länge: 1200 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Traversenbreite: 1200 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb