• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüstsatz 'roll-bar' passend für Nachrüst-Traverse aus Aluminium oder GFK

Artikel-Nr.: 19635
Preis pro 1 Stück
Netto: 228,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzbereich Leitern
Produktart Holm / Traverse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19635
EAN / GTIN 4031405196353
Herstellernummer 019635
L-Nummer L90110 1058
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollen statt schleppen: Ergonomische und komfortable Handhabung von Leitern mit Traversen
  • Geringere Gelenk- und Rückenbelastung beim Handling von Leitern
  • Einfache Montage ohne Bohren
  • Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 130 mm
  • Höhe: 184 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Länge: 123 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb