{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Spann-⌀ D1 | 40 mm | |
Aufnahme | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 89 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 40 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 40 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 303035 40 | |
EAN / GTIN | 4045197944979 | |
Herstellernummer | 303035 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB 40 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 50 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | A | A |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Spann-⌀ D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |