{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spann-⌀ D1 | 27 mm | |
Aufnahme | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 60 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 303035 27 | |
EAN / GTIN | 4045197944955 | |
Herstellernummer | 303035 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB 27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 100 mm |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 | 27 |
Spann-⌀ D1 | 27 mm | 27 mm |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 |
Produktart | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme |