Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/20mm

Artikel-Nr.: 302416 32/20
Preis pro 1 Stück
Netto: 177,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ D1 20 mm
Schaft-⌀ d 32 mm
Gesamtlänge L 300 mm
⌀ D2 27 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302416 32/20
EAN / GTIN 4045197436184
Herstellernummer 302416 32/20
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).
Ohne Längeneinstellschraube, lang.

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min-1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb