Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 20/8mm

Artikel-Nr.: 302416 20/8
Netto: 177,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ D1 8 mm
Schaft-⌀ d 20 mm
Gesamtlänge L 300 mm
⌀ D2 14 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302416 20/8
EAN / GTIN 4045197436085
Herstellernummer 302416 20/8

Beschreibung

Ausführung:

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).
Ohne Längeneinstellschraube, lang.

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min-1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb