{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 32 mm | |
Rundlaufgenauigkeit System | 5 µm | |
Produktart | Reduzierhülse |
Artikelnummer | 302187 16 | |
EAN / GTIN | 4060576159690 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ D | 20 mm | 32 mm | |
Außen-⌀ | 32 mm | ||
Gesamtlänge L | 63,5 mm | ||
Rundlaufgenauigkeit System | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Spann-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | |
Produktart | Reduzierhülse | Reduzierhülse | Reduzierhülse |