Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet 10 mm

Artikel-Nr.: 302187 10
Netto: 87,80 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 32 mm
Rundlaufgenauigkeit System 5 µm
Produktart Reduzierhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302187 10
EAN / GTIN 4060576159720

Beschreibung

Ausführung:

Abgedichtet (Gummistopfen).

Verwendung:

  • Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
  • Höchste Flexibilitär durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
  • Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.
  • Rundlaufgenauigkeit ±5 µm (Systemgenauigkeit bei 3×D).
  • Rundlaufgenauigkeit ±2 µm (für Reduzierhülse).
  • Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Sonderzubehör:

Zylindrische Wischer Nr. 343720.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb