{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 64,5 mm | |
Außen-⌀ D | 49 mm | |
Nutzlänge L1 | 45,5 mm | |
passende Reduzierhülse | 302160; 302165; 302150; 302155 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302029 20 | |
EAN / GTIN | 4045197543684 | |
Herstellernummer | 302029 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hydrodehn-Spannfutter kurz, Ausführung HT, SK 50, Spann-⌀ D1: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
308,21 €
|
|
Aufnahme | SK 50 | SK 40 | SK 50 |
Auskraglänge A-Maß | 64,5 mm | 110 mm | 64,5 mm |
Außen-⌀ D | 49 mm | 49,5 mm | 49,5 mm |
Nutzlänge L1 | 45,5 mm | 91 mm | 45,5 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 20000 min-1 | G 2,5 bei 20000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | HSC | HSC; HPC |