{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 20000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 64,5 mm | |
Außen-⌀ D | 49,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 45,5 mm | |
passende Reduzierhülse | 302160; 302165; 302150; 302155 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer |
302037 20
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406240035
Kopieren |
|
Herstellernummer |
302037 20
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |