{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M5 | |
Aufnahme | ⌀ d = 12 mm | |
Schaft-⌀ d | 12 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Schwingung | gedämpft | |
Bohrungs-⌀ D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Nutzlänge L1 | 60 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 301373 M6X105 | |
EAN / GTIN | 4062406274825 | |
Herstellernummer | 301373 M6X105 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Densimet® Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser M6X105
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
529,55 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
92,82 €
|
|
⌀ D2 | 10 | 21 | 21 | 18 | 10 |
Aufnahme | ⌀ d = 12 mm | ⌀ d = 32 mm | ⌀ d = 25 mm | ⌀ d = 20 mm | ⌀ d = 12 mm |
Bohrungs-⌀ D1 | 6,5 | 12,5 | 12,5 | 10,5 | 5,5 |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
L2 | 24 | 77 | 67 | 5 | |
Nutzlänge L1 | 60 | 105 | 87,5 | 68,7 | 20 |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme | Einschraubfräser-Aufnahme | Einschraubfräser-Aufnahme | Einschraubfräser-Aufnahme | Einschraubfräser-Aufnahme |