{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | ⌀ d = 12 mm | |
Schaft-⌀ d | 12 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Bohrungs-⌀ D1 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 65 mm | |
Nutzlänge L1 | 20 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 301338 M5X20 | |
EAN / GTIN | 4062406231002 | |
Herstellernummer | 301338 M5X20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung, ⌀ d = 12 mm, Gewinde M × Länge L1: M5X20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
92,82 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
112,34 €
|
|
⌀ D2 | 10 mm | 10 mm |
Gesamtlänge L | 65 mm | 75 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
L2 | 5 mm | 5 mm |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme | Einschraubfräser-Aufnahme |