{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | ⌀ d = 20 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Bohrungs-⌀ D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Nutzlänge L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 301324 M6X25 | |
EAN / GTIN | 4045197924391 | |
Herstellernummer | 301324 M6X25 |