{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | ⌀ d = 20 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Bohrungs-⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 152 mm | |
Nutzlänge L1 | 97 mm | |
L2 | 81,4 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 301324 M10X97 | |
Herstellernummer | 301324 M10X97 |