Anzugsschraube für Verlängerung 70 mm 40 mm

Artikel-Nr.: 301108 40
Rabatt
9,46 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 3,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ D1 40 mm
Gewindegröße M20
Länge 120 mm
Festigkeit 12.9
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301108 40
EAN / GTIN 4045197779410
Herstellernummer 301108 40

Beschreibung

Passend für:

Nr. 301106 Messerkopfverlängerung lang.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb